- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VE管 カバーのおすすめ人気ランキング
VE管 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「VE管 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 化粧カバー」、「エアコン エンドキャップ」、「ve管 キャップ」などの商品も取り扱っております。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色
ベージュ
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色
ベージュ
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色
ミルキーホワイト(内面色:黒)
色
ベージュ
適合壁厚(mm)
100~200
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色
ベージュ
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色
ミルキーホワイト
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
端末カバー
材質
ASA
色
アイボリー
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)
10