- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VE管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
VE管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新107件の「VE管 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VE ブッシング」、「ve管 コネクタ」、「ツバ管」などの商品も取り扱っております。
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
付属品
金具付
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色
ベージュ
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
硬質ビニル管に適合します。
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
取付厚(mm)
5mm迄
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
CHボックス、斜めボックスにサヤ管を取付ける場合に使用します。
形状
ブッシング
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応