- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VE管 曲がりのおすすめ人気ランキング
VE管 曲がりのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新104件の「VE管 曲がり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve管 エルボ」、「ve管 ジョイント」、「pf管 エルボ」などの商品も取り扱っております。
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径
150-100
関連資料
(0.05MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色
ベージュ
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂
形状
エルボ45°
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色
ベージュ
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン