- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- VE管継手のおすすめ人気ランキング
VE管継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新100件の「VE管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve管 ジョイント」、「ve管 エルボ」、「排水 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
グレー
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
1
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合
クロスオーバー(RMX-20M)
寸法H(mm)
48
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
ストレートタイプ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エスコ品番
EA947HN-2E
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色
ミルキーホワイト
エスコ品番
EA947HN-1E
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
形状
チーズ
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調
アイボリー