- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- VESA スペーサーのおすすめ人気ランキング
VESA スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新300件の「VESA スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー m4」、「VESA プレート」、「vesa アダプタ」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、
フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容
スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)
材質
スぺーサー:ABS樹脂
対応機種
スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BK
アズワン品番
64-0910-34
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品
取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本
材質
鉄
質量(g)
460
取付方式
ねじ
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×115×8
塗装色
黒色塗装
1個
¥2,969
税込¥3,266
5日以内出荷
ねじ径
M6
種別
オネジ/メネジ
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様
VESA75mmとVESA100mmを規格変換
付属品
皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質
SPCC
色
黒
板厚(mm)
2
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様
重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品
モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)
W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
梱包内容
1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
材質
SPCC
色
黒
板厚(mm)
2
モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。
VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品
モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本
材質
鉄(板厚=2.0mm)
寸法(mm)
115×115×12
質量(g)
195
仕上
黒色塗装
アズワン品番
64-8072-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
仕様
●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg
付属品
トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚
材質
スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
130
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容
カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色
アルミ色
取付方式
壁取り付け
本体質量(kg)
13.4
荷重範囲(kg)
2.3~11.3
保証期間
10年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
伸縮範囲(cm)
約65
モニターサイズ
32インチ
昇降範囲(mm)
約330
可動範囲(°)
パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容
ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー
色
ブラック
本体質量(kg)
約0.5
荷重範囲(kg)
15.9
保証期間
5年間
VESAマウント(mm)
100x100、75x75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様
●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品
ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具
プラスドライバー, 手袋
組立時間
約30分
適合モニターサイズ
32~55インチ
総耐荷重(kg)
40
アームの可動方向
水平垂直
組立人数
2
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
付属品
固定用ネジ4本
寸法(mm)
90×90×10
質量(g)
90
対応VESA規格
VESA75(穴間隔75×75mm)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
34型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。大画面ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。事務作業やゲーミング等、幅広い用途にお使いいただけます。ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。大画面が必要な事務作業、ゲーミング用のワイドディスプレイに最適です。多種のネジとスペーサーを同梱。VESAに凹みがあるディスプレイでも取り付けができます(VESAの凹みは10mmまで対応)。干渉が発生した場合に、ネジとスペーサーを別途購入する手間が無くなります。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟み込んで固定)の両方に対応。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様
●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容
商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)
約1.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
4(スピーカー左右の合計値)
動作環境
0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
GP-VMPI/B は、miniPC(NUC)を液晶ディスプレイのVESAに固定できるアダプターです。既存のディスプレイアームに干渉せず、miniPC(NUC)を固定することができます。多種のスペーサーとネジを同梱しており、VESAが凹んでいる液晶ディスプレイにも対応しています(凹みは最大10mmまで対応)。既存のディスプレイアームに干渉せずにminiPC(NUC)を固定可能。机上のスペースを有効活用できます。多種のスペーサーとネジを同梱。VESAが凹んでいるディスプレイでも取り付けが可能です(凹みは最大10mmまで対応)。ディスプレイ側のVESAは75×75mm、100×100mmに対応しています。
仕様
保守情報:6か月
付属品
プレート、VESA固定用ねじ(M4×15mm(×4)、M4×20mm(×4)、M4×25mm(×4)、M4×30mm(×4))、ワッシャ(×12)、スペーサー(×12)、miniPC(NUC)固定用ねじ(M4×5mm(×4))、取扱説明書
材質
鉄
色
(筐体)ブラック
耐荷重(kg)
3
本体質量(g)
約470
板厚(mm)
2
対応機種
VESAを搭載した液晶ディスプレイ(VESA穴の間隔:75×75mm、100×100mm)※VESAの凹みは最大10mmまで対応、幅140mmまでのminiPC(NUC)/ネジ穴間隔:100×100mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×5×120(ねじ、スペーサー除く)
動作温度、湿度範囲
(保証)0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無きこと)
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。
AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。
マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。
本製品は放熱性の高いスチール製です。
マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
セット内容
TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書
材質
SPCC鉄
質量(g)
約100
仕上
黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
95
質量(g)
666
長さ(cm)
11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷