VESA規格のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,036件の「VESA規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESA変換金具」、「VESA ネジ」、「テレビ 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
用途リビング、寝室 仕上 材質 スチール 仕様 VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
6,398 税込7,038
23日以内出荷

電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg) 17 材質(本体) ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) テレビ取り付け部:約40/棚板:約5 定格周波数(Hz) 50/60 棚板高さ(mm) 220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式) 適合サイズ VESA規格対応の32~65型テレビ 操作 上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 75×45×98~146 傾き角(°) 前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式) 運転 連続運行2分30秒、停止18分の設定 棚板寸法(mm) 450×250
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 トラス頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。傾斜を微調整出来ます、
用途リビング、寝室 仕上 材質 スチール 仕様 VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg) 16 材質(本体) ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) テレビ取り付け部:約40/棚板:約5 定格周波数(Hz) 50/60 棚板高さ(mm) 220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式) 適合サイズ VESA規格対応の32~65型テレビ 操作 上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 75×45×98~146 傾き角(°) 前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式) 運転 連続運行2分30秒、停止18分の設定 棚板寸法(mm) 450×250
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
仕様 VESA100mmとVESA200mmを規格変換 材質 SPCC 質量(g) 400 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。
形状 高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
1本(1.5m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。
用途HXモニターアーム用アクセサリ セット内容 チルトピボット、取り付け金具 ホワイト 本体質量(kg) 0.9 荷重範囲(kg) 12.7~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 対応インチサイズ 49インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) チルト:後方15前方5
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 2.9~9.8 保証期間 15年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約38(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 38インチ 昇降範囲(mm) 約280 可動範囲(°) パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)
形状 DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
1本(1m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 2.9~9.8 保証期間 15年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約38(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 38インチ 昇降範囲(mm) 約280 可動範囲(°) パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg) 2.6 適合規格 VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg) (モニター質量)9 適合サイズ 17~32インチ 取付可能寸法(mm) 天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) 【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質 鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm) 115×115×12 質量(g) 195 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
欠品中

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg) 2.2 適合規格 VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg) (モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。 適合サイズ 17~32インチ 取付可能寸法(mm) 天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mm RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) 【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.31MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg) 2.2 適合規格 VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg) (モニター質量)9 適合サイズ 17~32インチ 取付可能寸法(mm) 天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) 【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約8.9 荷重範囲(kg) 3.7~9.9 保証期間 15年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約38(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約280 可動範囲(°) パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。
仕様 Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能 使用電源(V) AC100-24050/60Hz スピーカー 20(10W+10W) 端子 USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1 HDMI規格 端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ) 対応VESA規格 200×200mm システム対応 【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)