VESA規格用ねじのおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
207件の「VESA規格用ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ 壁掛け スペーサー」、「ネジ M6 12mm」、「VESA スペーサー」などの商品も取り扱っております。
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 低頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 バインド頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 トラス頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容 スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35) 材質 スぺーサー:ABS樹脂 対応機種 スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BK アズワン品番 64-0910-34 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1セット
799 税込879
当日出荷


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 0.6 寸法D(mm) Φ5.5 頭部形状 超低頭 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 頭部形状 超極低頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別 全ねじ 材質 SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質 ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状 超低頭 強度区分 A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)