- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VF管のおすすめ人気ランキング
VF管のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新130件の「VF管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VE管」、「ve管 エルボ」、「VP管」などの商品も取り扱っております。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
付属品防水パッキン付色ベージュ
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE仕様単層波付管
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
形状ソケット
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ適合規格PSE
未来工業コネクタ(PF管用)
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
未来工業コネクタ(PF管)
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。色ミルキーホワイト適合管PF管42ねじの呼びG1 1/2適合ノック径(Φmm)48
1個
¥949税込¥1,044
翌々日出荷
未来工業ミラグランド(VE管用)
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します