VF1130-2G1-01のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
1件の「VF1130-2G1-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3ポート電磁弁」、「直動形3ポートソレノイドバルブ」、「VFシリーズ」などの商品も取り扱っております。
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMCランキング1位
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
1個
8,498税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)