VFF 1.25のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
59件の「VFF 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型ケーブル」、「VFコード」、「平コード」などの商品も取り扱っております。
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類 産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2) 1.25 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W) 材質(カラー) ホワイト
1個
293 税込322
当日出荷

1巻(100m)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 適用コード:0.75mm2、1.25mm2 エスコ品番 EA940CB-19 タイプ フットスイッチ(2mコード付) 定格電圧(V) AC125V コード長さ(m) VFF1.8mm2×2芯×2m 定格電流(A) 15A
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

平型コード用。組み立て部品。15Aリモートスイッチ。
ホワイト 定格容量 15A 300V 適合電線 VFF 1.25~2.0 サイズ(mm) 96×22×35(H) 許容電力(W) 1500 (VFF1.25の場合1200まで)
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.5 外寸(mm) 約3.1×6.2 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.18 素線数 50本 定格 125V-12A 導体 より線 導体断面積(mm2) 1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m) 100 芯径(mm) 0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
1個
293 税込322
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質 絶縁材:PVC タイプ リール巻 定格 300V 全長(m) 100 芯数 2 絶縁体厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.5 全長(m) 100 外寸(mm) 約3.1×6.2 仕様 JIS C3306規格 質量(kg) 4 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.18 素線数 50本 定格 125V-12A 導体 より線 導体断面積(mm2) 1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)