- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- VGA分配ケーブルのおすすめ人気ランキング
VGA分配ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「VGA分配ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vga分岐ケーブル」、「ケーブル 16ピン」、「dvi 分配器」などの商品も取り扱っております。
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
色
ブラック
質量(g)
159
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
最大解像度
【デジタル】2048×1536@85Hz
ケーブル外径(Φmm)
9
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
127
コネクタ形状
(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプ
オス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格
PC99
コネクタ形状
ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種
パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub15ピン
コネクタ2
ミニD-sub15ピン
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質
スチール
温度範囲(℃)
稼働時/5~40。保存時/‐20~60
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
最大解像度
2048×1536ドット(60Hz対応)
ハイグレードタイプのVGA(D-Sub15ピン)ケーブルです。 ケーブル長が15mあるので、プロジェクターや大型モニターなど離れた場所にある機器を繋ぐ時に便利です。 ケーブル径が約6mmなので、取り回しが良く邪魔になりません。 ノイズを防ぐフェライトコアが2つ付いています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
15
コネクタ形状
VGA(D-Sub15ピン オス) - VGA(D-Sub15ピン オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
約6mm
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス-オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色
ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種
(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブル
UL2919
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2
ミニD-sub(HD)15ピン
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
あり
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他
簡易パッケージ(PP袋)
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ
金メッキ
環境対応
EU RoHS指令準拠
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェライトコア
あり
ケーブルタイプ
スリムタイプ(複合同軸)
変換タイプ
オス - オス
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
○
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub15ピン
コネクタ2
ミニD-sub15ピン
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル。高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
質量(g)
195
保証期間
ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ形状
VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)
プラグ
ニッケル
シールド
2重シールド
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
VGA
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
グリーン購入法
適合
ケーブル太さ(mm)
4.8
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様
映像周波数帯域:350MHz
付属品
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
寸法(mm)
197(W)×80(D)×25(H)
質量(g)
570
コネクタ形状
入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4
アズワン品番
64-2267-97
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色
ブラック
高さ(mm)
37
質量(g)
153
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ
金メッキ
製品幅(mm)
42
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
DVI-D[25ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D 25ピン
コネクタ2
DVI-D 25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
コネクタ形状
ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス)
分類
アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス、メス-メス
1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数
ダイレクト:8、カスケード:512
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.69
消費電力(W)
(DC5V)1.99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×76×44
適合品番
2L-2401(接続ケーブル)
最大解像度
2048×1536(60Hz)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番
64-8302-02
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
コネクタ1 = VGA。コネクタ 2 = VGA。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 0.12 mm。定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数
(PC)2台
対応機種
Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/。Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン。Mac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式
手元スイッチ
ケーブル長(m)
切替器本体~コネクタ部/0.9。切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度
2048×1536
ディスプレイ
D-Sub15 ミニ
消費電力(mW)
130
キーボード/マウス
USB
1024x768以上の高解像度モニターにも対応。鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。電波障害を排除するフェライトコア。応力緩和性を備えたモールドコネクタ
質量(kg)
0.5
色
ブラック
ケーブル長(m)
4.6
プラグ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
VA (高密度D-Sub、15ピン)
コネクタB
VA (高密度D-Sub、15ピン)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質
スチール
質量(g)
443
切替方式
2:1又は1:2
出力
ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)
W153×D115×H60.5
保存温度(℃)
‐20~60℃
インターフェース
ミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度
5~40℃
解像度
制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番
64-0858-07
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro 10 m VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに便利です。信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、商業環境と家庭環境の両方で広く使用されています。このオス - オスのリードは、両端に高密度 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)を備えており、アナログ信号の処理時に高解像度の画像を実現します。 このケーブルは、メーカーの最高品質の RS Pro 製品の一部として、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。両端にフェライトがあり、完全に接続されたピンを備えているため、電気的干渉を低減できます。ケーブルの絶縁 PVC ジャケットは損傷からケーブルを保護し、ねじロック機能で接続後のリードの切断を防止します。特長と利点 VGA-VGA ケーブル オス - オスケーブル 長さ 10 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 15 ピン高密度コネクタ 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
コネクタ1 = VGA。コネクタ 2 = VGA。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 10m。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 0.12 mm。定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷