VH-200のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
48件の「VH-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「津田駒 バイス」、「津田駒」、「油圧バイス」などの商品も取り扱っております。



今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。 トラスコ品番 336-0101 材質 本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電流(A) 4.5 電源(V) AC200 揚程(m) 30 電源コード(m) 0.08リード線 吐出量(L/min) 15 危険物の類別 非危険物
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷


1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式 ガイド:リニアガイド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(32.82MB) モータ種類 ACサーボモータ
1個
63,980 税込70,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4926種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (789種類の商品があります)

azbil(旧:山武)マスフローメータ
品名 マスフローメータ 定格電源電圧 DC12~24V 消費電流(mA) 100以下 使用圧力範囲 -0.07~1MPa サンプリング周期 100±20ms 関連資料 寸法、仕様情報(1.53MB)
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (1078種類の商品があります)

azbil(旧:山武)マスフロー
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

azbil(旧:山武)マイクロフロー
気体用マスフローメータ CMSシリーズは、検出部に独自開発の熱式流速センサである「μFセンサ(マイクロフローセンサ)」を使用した、質量流量計です。 マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、ワイドレンジアビリティを低価格で実現しました。 また、使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 約800 使用圧力範囲(MPa) -0.07~1.0 定格電圧(V) DC12~24 適合ガス 水素、ヘリウム ただし腐食成分(塩素、硫黄、酸)を含まない乾燥気体であること。また、ダスト及びオイルミストを含まない清浄気体であること 関連資料 (1.53MB) 流量レンジ(L/min) 0~200(standard)
1個
269,800 税込296,780
60日以内出荷