- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- VHFアンテナのおすすめ人気ランキング
VHFアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「VHFアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMアンテナ 屋外」、「地デジアンテナ」、「FMラジオアンテナ」などの商品も取り扱っております。
仕様
耐入力:50W
付属品
取付金具(ステンレス製)
全長
1.53m
質量(g)
700
ケーブル
同軸ケーブル5D-2V(推奨)
コネクタ
接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)
周波数(MHz)
周波数:156~157(156~162.5受信対応)
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×1920×451
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
10~17
動作利得(dB)
5~7
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
半値幅(度)
50~68
VSWR
2.5以下
エレメント数
5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
付属品
F-5接栓、防水キャップ、タイラップ
質量(kg)
1.85
外形寸法(mm)
75×1900×1841
出力インピーダンス(Ω)
75
適合マスト径(Φmm)
22~49
素子数
5素子
前後比(dB)
7~16
動作利得(dB)
4~7
半値幅(度)
48~67
受信チャンネル(MHz)
76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ
水平・垂直受信用
電圧定在波比
2.5以下
付属品
F-5接栓、防水キャップ、タイラップ
質量(kg)
0.85
外形寸法(mm)
75×1900×872
出力インピーダンス(Ω)
75
適合マスト径(Φmm)
22~49
素子数
2素子
前後比(dB)
4~15
動作利得(dB)
-3.5~4.5
半値幅(度)
60~76
受信チャンネル(MHz)
76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)
13~24、22~62
偏波
水平
適合
CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別
UHFミキサー内蔵
質量(kg)
約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)
出力インピーダンス(Ω)
75
適合地域
京阪神地域
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
素子数
14×2
前後比(dB)
10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)
電圧定在波比
3以下
動作利得(dB)
0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)
構成部品
ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)
約690
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
672×1920×74
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
0~3.5
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
エレメント数
2
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~36
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
材質
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
95
ねじサイズ
1"x14
取付ビスピッチ(mm)
93×63
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
質量(kg)
約4.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2490×1925×585
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
32~62
前後比(dB)
9以上
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4.5以上
受風面積(m2)
0.28
音圧感度(dB)
4.5以上
偏波
水平
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様
その他
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
1.5インチボール
タイプ
セット
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。
360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、
船の移動で画面が乱れる心配はありません。
VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。
FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。
面倒なアンテナ廻しの必要もありません。
軽量で耐久性にも優れています
ブースター内臓されています。
仕様
N.F.:2.5dB
セット内容
本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台
質量(kg)
0.5(本体)
電源(V)
DC12/24(40mA)
本体
白色
出力インピーダンス(Ω)
75
ケーブル
5C-2V(推奨)
コネクタ
FP-5
受信周波数
48-890MHz(FM.VHF.UHF)
アンテナ
出力:108dBμV
指向性
全方向(360度)
利得(dB)
28
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷