- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- VN型コンテナのおすすめ人気ランキング
VN型コンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「VN型コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型コンテナ」、「小型 コンテナ」、「パーツボックス」などの商品も取り扱っております。
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング
可
タイプ
ベタ目
材質
PP
質量(kg)
0.36
内寸(mm)
250×190×97
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
7.55(770)
ネスティング高さ(mm)
38
適合カード差し
-
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質
ポリスチレン(PS)
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質
PP
有効内寸(mm)
298×208×208
外寸(mm)
365×275×225
内寸(mm)
315×225×218
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)
113
適合カード差し
カード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品
SNコンテナー N#10 水抜孔有
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)
106
コンテナ種類
ベタ目
トラスコ品番
115-7005
種別
SK-C-5NONNOKO-BL
材質
PA
質量(g)
750
有効内寸(mm)
289×289×85
外寸(mm)
335×335×101
内寸(mm)
298×298×96
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
23.3(2380)
適合カード差し
両長辺128型
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
101
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
サンボックス蓋330
有効内寸法・奥行(mm)
289
有効内寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法・幅(mm)
289
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様
(ロックなし)Fタイプ、(ロック付)FRタイプ
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
36.5
外寸法・奥行(mm)
288
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
タイプ
ロック付
外形寸法(mm)
奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナ
F4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
149×112
外寸(mm)
200×140×130
内寸(mm)
158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])
5680[580]
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質
PP
底形状
格子リブ
トラスコ品番
500-5311
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
463
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング
可
種別
B12
材質
PP
形状
(底面)格子リブ
内寸(mm)
400×236×120
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)
65
適合カード差し
片短辺9M型
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
106-0430
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
100
外寸法・幅(mm)
565
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
420
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。
各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質
上質紙
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
441×326×150
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)
79
適合カード差し
12M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
材質
PP
有効内寸(mm)
443×275×172
外寸(mm)
503×335×195
内寸(mm)
459×291×182
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.78(1100)
ネスティング高さ(mm)
97.5
適合カード差し
76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)