VP エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
224件の「VP エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp 継手」、「vp管 継手 寸法」、「vp20エルボ」などの商品も取り扱っております。
形状 エルボ90° タイプ VP管用 種類 塩ビ管用継手 寸法L(mm) 98 寸法L1(mm) 108 寸法D(mm) 98.7 寸法l(mm) 60 寸法Z(mm) 58 寸法z1(mm) 48
1個
769 税込846
5日以内出荷

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質 PVC(本体)、POM(付属品) 種類 エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様 ●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310 アズワン品番 67-2354-56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷



VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質 塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃) -20~60 適合 水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
839 税込923
翌日出荷



耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ TS RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質 塩ビ 形状 パイプ 長さ(m) 2 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1 JIS規格 K6741
1セット(50本)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

仕様 VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状 起点エルボ タイプ VU・VP管兼用 種類 塩ビ管用継手 寸法L1(mm) 80 寸法L2(mm) 45 寸法Z(mm) 20 梱包数 25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
翌々日出荷