- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- VP16 エルボのおすすめ人気ランキング
VP16 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「VP16 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp16 チーズ」、「vp16 ソケット」、「VP16」などの商品も取り扱っております。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ
エスコ品番
EA471EK-16A
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
形状
エルボ90°
タイプ
TS
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様
●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番
67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用流体
水道用
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質
塩ビ
形状
パイプ
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
JIS規格
K6741
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
45°
タイプ
TS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5