VSL-100のおすすめ人気ランキング

2026/06/01更新
17件の「VSL-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CF30」、「パナソニック 時間計」、「SL-50」などの商品も取り扱っております。

オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田ランキング2位
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, メス, オレンジ HVSL1000022A1H8 AMPHENOLランキング3位
仕様シリーズ = HVSL100。行数 = 1。コンタクト数 = 2。ケーブルサイズ = 0.5 mm2。定格電流 = 250A。コネクタジェンダー = オス。コンタクトジェンダー = メス。キータイプ = A。動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン)ランキング4位
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)





1個
28,980税込31,878
7日以内出荷

1袋(10個)
269,800税込296,780
7日以内出荷

1袋(60個)
869,800税込956,780
7日以内出荷



1袋(8個)
139,800税込153,780
7日以内出荷

各種一般排水金具の嵩上げパイプです。改修工事等、仕上げ面調整に使用します。《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC(40・50)、ABS(65~100)
1個
169税込186
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
1台
419,800税込461,780
40日以内出荷

1個
78,980税込86,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)