VTUBのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
11件の「VTUB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VTUB-1.25」、「ビニールチューブ」、「マークチューブ」などの商品も取り扱っております。
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889,800 税込978,780
36日以内出荷


1個
889,800 税込978,780
36日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 520V Vtube +QD
コールセンター用スマート ヘッドセット。
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ビット・トレード・ワンArduinoUno互換ボード
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm) 約75×54×25 質量(g) 約20 方式 プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売) 機能 外部クロック:8MHz 保証期間 6か月間 使用CPU CH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB 電源供給 USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V) 入出力 アナログ:6+more pins、デジタル:25pins USB USBコネクタ:Type-C/Type-A
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 510V Mono Vtube +QD
コールセンター用スマート ヘッドセット。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷


ビット・トレード・ワンマクロパッドシールド
実装済みのキースイッチとエンコーダで、入力デバイスのプロトタイピングを簡単に行なうことができます。 USB機能内蔵マイコンと組み合わせて、USBマクロパッドとしても使用が可能です。 各種マイコンに合わせたサンプルコードも公開中、すぐに動かすことができます。 設計者は電子工作やDIY等のYoutubeコンテンツで活躍するVTuber「三峰スズ」氏です。 4つのCherryMXキーと2つのロータリーエンコーダを実装しました。 すっきりまとまった入力インターフェースとしてお使いいただけます。 はんだ付けや配線の必要なしで、すぐに入力デバイスのプロトタイピングが可能です。 各対応基板向けのサンプルコードを公開中です。 Arduinoでの取り扱いや、Suzuno32RVに搭載されているRISC-V CPUを利用したUSB入力のイロハがわかります。 サンプルコードをベースに、用途に応じたカスタマイズを加えれば、「自分専用のマクロパッド」を作り上げることができます。
仕様 実装部品:Cherry MXキー×4、ロータリーエンコーダ×2 セット内容 SuzuKeyDial本体 寸法(mm) 約54×57×35 質量(g) 約40 保証期間 6か月間 電源供給 不要
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷