- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- VU50 目皿のおすすめ人気ランキング
VU50 目皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「VU50 目皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床排水金物」、「防虫排水トラップ」、「排水目皿150」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
VU管に接着できます。
材質
黄銅、ABS
寸法H(mm)
22
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び
50
呼び径(A)
50
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質
ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
硬質ポリ塩化ビニル
タイプ
VU
使用流体
排水