- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VVF電線 単線 2.0のおすすめ人気ランキング
VVF電線 単線 2.0のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新223件の「VVF電線 単線 2.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 単線」、「単線」、「ケーブル 1芯」などの商品も取り扱っております。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1500
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)
200
種類
産業機械用ケーブル
規格
JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
緑
エスコ品番
EA940AT-544
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
黒
エスコ品番
EA940AT-503
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類
電力ケーブル
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600 60℃
適合規格
<PS>E
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
色
緑
エスコ品番
EA940AS-16
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用