VVF0.75のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
12件の「VVF0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャイム 取り付け」、「配線 ダクト レール」、「両面テープ付フック」などの商品も取り扱っております。
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ケーブル:VVF 0.75~1.25mm2用 入数:5個 付属品:粘着テープ、スポンジ絶縁体
1個
293 税込322
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番 836-0047 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様 個装梱包:個装箱。個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650 セット内容 ・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2 材質 ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g) 213(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) 表示 バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度 ±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)。1.ケーブル長が5m以上10m未満 。2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 。3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法 TDR法 連続使用時間 約8時間(アルカリ乾電池) 機能 電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池 単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 本体サイズ(mm) 93×39×173 測定範囲(m) 5~1000 オートパワーオフ 無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル ・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)。・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)。・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。・LAN :Cat5e、Cat6。・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²)。 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合。・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 分解能(m) 100未満:0.1 / 100以上:1 関連資料 (1.97MB) 取扱説明書 (2.43MB)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm) 【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km) 500 以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。オスDCプラグ仕様
電流(A) 7まで 規格 外径5.5mm×内径2.1mm ケーブル 平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
1式
159 税込175
6日以内出荷

平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
電流(A) 7まで 規格 外径5.5mm×内径2.1mm ケーブル 平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
1式
159 税込175
6日以内出荷

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
9,398 税込10,338
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)