- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VVF2.0mmのおすすめ人気ランキング
VVF2.0mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新431件の「VVF2.0mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯」、「屋内配線ケーブル」、「エアコン 配線」などの商品も取り扱っております。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)
6.35×9.52
サドル径o(Φmm)
38~53
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
定格
20 300V
アズワン品番
64-7866-96
差込み線数(本)
2
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容
EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格
20A 300V
適合電線
VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番
64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色
灰
定格
20 300V
アズワン品番
64-7866-94
差込み線数(本)
2
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
定格
20 300V
アズワン品番
64-7866-97
差込み線数(本)
2
入数
20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格
20 300V
アズワン品番
64-7866-95
差込み線数(本)
2
入数
20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
色
黒白緑
長さ(m)
100
心数(C)
3
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
導体
単線
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様
●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番
65-5663-54
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷