W22山20のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
215件の「W22山20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 切り替え 水栓」、「シャワー付蛇口」、「キッチンスプレー」などの商品も取り扱っております。
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質 黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法 W22×G1/2
1個
999 税込1,099
当日出荷

他社の混合栓脚と接続する為のアダプタ
ねじ径 本体側:W30山20、脚側:G3/4 適合メーカー KVK、カクダイ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質 黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm) 81.5 シルバー 取付ねじ W22山20 胴径(Φmm) 34 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質 POM アズワン品番 64-6493-63
1個
309 税込340
4日以内出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

ストレートとシャワーの切替え
材質 黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm) 62 シルバー 取付ねじ W22山20 胴径(Φmm) 34 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質 POM 取付ねじ W22山20 流路内径(Φmm) 9
1個
429 税込472
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用 仕様 取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの セット内容 本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書 材質 本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR 質量(g) 72(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm) 27×39(本体) 耐熱温度(℃) 50 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ W22山20 仕様 パッキン付き 材質 黄銅 アズワン品番 64-6493-60 蛇口取付形状 ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA468BY-1 材質 黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃) 5~80 最高使用温度(℃) 60 取付ねじサイズ W22山20 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替 対応
1個
700 税込770
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質 黄銅 アズワン品番 64-5153-88
1個
809 税込890
当日出荷

整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様 泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質 ABS 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質 黄銅 アズワン品番 64-5151-76
1個
639 税込703
当日出荷