- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- W23山20のおすすめ人気ランキング
W23山20のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新112件の「W23山20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「W22山20」、「内ネジ泡沫水栓」、「M24アダプター」などの商品も取り扱っております。
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
欠品中
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質
黄銅
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
トラスコ品番
161-0464
材質
黄銅、POM
質量(g)
16
接続ねじ
W22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
適合
M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質
黄銅
高さ(mm)
25
取付ねじ
W22山20
アズワン品番
64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様
2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質
黄銅、POM
アズワン品番
64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ