W7 A 13のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
414件の「W7 A 13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒ガス r134a」、「網戸のレール交換」、「サッシ ローラー」などの商品も取り扱っております。
アルミサッシ取替戸車 家研販売ランキング1位
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミサッシ取替戸車 家研販売ランキング2位
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
409税込450
当日出荷

アルミサッシ取替戸車 家研販売ランキング3位
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジックランキング4位
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナランキング5位
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(2組)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考K-92800型2Mタイプ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

1袋(2個)
429税込472
当日出荷

用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
1セット(2個)
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(2個)
759税込835
当日出荷

1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考サンミッテⅡ網戸用
1セット
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)



用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134a
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
1缶(13kg)
33,980税込37,378
3日以内出荷