- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- WC 超鋼合金のおすすめ人気ランキング
WC 超鋼合金のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新21件の「WC 超鋼合金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車板金用 鉄板」、「量水器蓋 クリモト」、「防錆鋼板」などの商品も取り扱っております。
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC
表面処理
HARDMAX
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
角度(°)
シャンクテーパー:16
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.2
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
40/42
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質
超硬
刃数
4
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理
TiAlN
硬度HRC(刃部)
15~40
ねじれ角(°)
35
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
差込継手方式
材質
亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)
0.6
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金
材質
Super MG
刃数
2
表面処理
HMWCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
刃数
2
表面処理
UTWCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルト
W3/8
トラスコ品番
850-7991
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)
83
適合フランジ厚(mm)
3~18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。
高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。