WEL316Lのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
5件の「WEL316L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 316L」、「sus316 溶接ワイヤー」、「WEL TIG 308」などの商品も取り扱っております。
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドランキング1位
日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドランキング2位
日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドランキング3位
日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
1箱(2.5kg)ほか
8,698税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドランキング4位
日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
1箱(12.5kg)
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドランキング5位
日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)