- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WF2520B用プレートのおすすめ人気ランキング
WF2520B用プレートのおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新105件の「WF2520B用プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WF2520B」、「パナソニック コンセント 200v 20a」、「WF2420BK プレート」などの商品も取り扱っております。
プレート
コンセントプレート
用途コンセントプレート
プレート
コンセントプレート
材質
ABS樹脂
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質
ステンレス鋼板
プレート
コンセントプレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
コンセントプレート
表面処理
フルコート加工
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
プレート
ラウンド
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
適合電線径(Φmm)
11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
材質
PVC
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷