WLD2のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
38件の「WLD2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチ WLCA12」、「リミットスイッチアクチュエータ」、「リミットスイッチ 防水 オムロン」などの商品も取り扱っております。
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)ランキング1位
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,198税込4,618
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)


2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)ランキング3位
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298税込4,728
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

2回路リミットスイッチ omron(オムロン)ランキング4位
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)



保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,998税込5,498
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約135(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)180×110連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷


広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。 プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
ブルーライトカット対応最大解像度1920×1080映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB視野角水平×垂直(度):178×178寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)
1台
19,980税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




アール・エフ・ヤマカワプリーマⅡ 木製シェルフロー 用扉
グレー材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ質量(kg)11.7外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含む50)×H1101関連資料組立説明書(5.69MB)
1枚
11,980税込13,178
3日以内出荷


保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30。常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV。各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,698税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ホワイト画面サイズ27型アスペクト比16:9
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
1セット
12,680税込13,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:145埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
1個
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)