- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WN370020のおすすめ人気ランキング
WN370020のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新20件の「WN370020」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WN3700」、「連用取付枠」、「スイッチ 金具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
埋込取付枠(20P)
仕様
●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入
アズワン品番
65-6678-76
1箱(20枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
1セット(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
タイプ
フルカラー用
アズワン品番
64-8908-14
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
プレート
ラウンド
用途カバープレート
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート