- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WN7973Kのおすすめ人気ランキング
WN7973Kのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新2件の「WN7973K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NTT コンセントカバー」、「引き抜き防止コンセント」、「WN7903」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
26.4
寸法(mm)
75×132
プレート
ガードプレート(カギ付)
開き角度(度)
135
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合
【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F
適合機種
MN3121・MN3122
質量(kg)
0.06
入数(個)
20
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷