WNMG080408-MM 2025のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
20件の「WNMG080408-MM 2025」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 26Φ」、「サンドビック チップ 品番」、「切削 チップ 種類」などの商品も取り扱っております。
チップ WNMG-TM タンガロイランキング1位
1箱(10個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

チップ WNMG タンガロイランキング2位
1箱(10個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

チップ WNMG-TM タンガロイランキング3位
タンガロイチップ WNMG-TM
材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ WNMG-MM 三菱マテリアルランキング4位
三菱マテリアルチップ WNMG-MM
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
6,898税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チップ WNMG-TM タンガロイランキング5位
1箱(10個)
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TM
材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TM
材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WNMG-MA
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TM
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状六角形穴つき80°材質T9215チップブレーカTMタイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WNMG-MS
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,898税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
1本ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WNMG
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,898税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)