- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- WNMG0804 型のおすすめ人気ランキング
WNMG0804 型のおすすめ人気ランキング
2026/08/26更新114件の「WNMG0804 型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮チップ」、「ひらがな 木製」、「京セラ クランプスクリュー」などの商品も取り扱っております。
- 京セラ
チップ WNMG
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 - 三菱マテリアル
チップ WNMG-MA
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 - 京セラ
チップ WNMG
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面 - 三菱マテリアル
チップ WNMG-MS
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 - 住友電工ハードメタル
チップ WNMG-UG
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 - サンドビック
サンドビックコロナ(R) ツールブロック
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。 独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済) あごつきのためホルダ強度が高いです。用途突切り・溝入れ加工用に - 京セラ
ホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)トラスコ品番142-5765寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)27寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32寸法F2(mm)231個¥13,980税込¥15,378当日出荷 - 三菱マテリアル
チップ WNMG-MA
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 - 三菱マテリアル
チップ WNMG-MP
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18