WO81のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
44件の「WO81」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風圧 計」、「静圧計」、「wo81 マノスターゲージ」などの商品も取り扱っております。
山本電機製作所マノスターゲージ WO81
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式 差圧式 表示 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 材質 外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2) 100(3軸方向各6回) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性 口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g) 約270 材質(エレメント) シリコーンゴム 仕様 受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式 差圧式 目盛 表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃) -10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 材質 (外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金 極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g) 約270 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

山本電機製作所WO81封止栓
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ 材質 ポリプロピレン 適合 F形専用 仕様 本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
10日以内出荷

山本電機製作所WO81口金SUS
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。低圧側。
材質 ステンレス鋼 種別 低圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 高圧側
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質 PBT・黄銅 種別 高圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金SUS
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。高圧側。
材質 ステンレス鋼 種別 高圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 低圧側
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質 PBT・黄銅 種別 低圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

R1/8の継手が接続できます。
用途R1/8継手接続用アダプタ 材質 黄銅 種別 高圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

山本電機製作所WO81口金 低圧側
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質 PBT・黄銅 種別 低圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 高圧側
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質 PBT・黄銅 種別 高圧側 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

山本電機製作所WO81背面配管アダプタ
WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
材質 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質 黄銅 タイプ 低圧側
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷

差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
適合ガス 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 仕様 受圧エレメント:ダイヤフラム 寸法(mm) Φ138×69 接続口径 内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管) 質量(g) 270 精度 ±1.5%FS 測定圧力 差圧式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質 黄銅 タイプ 高圧側
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷

チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
材質 黄銅 タイプ 低圧側
1台
3,598 税込3,958
31日以内出荷

チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質 黄銅 タイプ 低圧側
1台
2,498 税込2,748
31日以内出荷

チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質 黄銅 タイプ 高圧側
1台
2,498 税込2,748
31日以内出荷

高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様 ●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~20kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164410 アズワン品番 67-4835-77
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷