WR36DAのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
25件の「WR36DA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WH36DA」、「BSL36A18」、「wr36da 部品」などの商品も取り扱っております。

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 221 幅(mm) - 差込角(sq.) 19 寸法(mm) 221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級 IP56 バッテリー (電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名 BSL36A18 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分) 約25 四角ドライブ寸法(mm) 19 充電可能回数 約1500 振動3軸合成値(m/s2) 15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm) 221 寸法(mm) 221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm) 292(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 36 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト) M12~M30 保護等級 IP56 締付能力(高力ボルト) M10~M24 バッテリー (電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m) 1100 バッテリー容量(Ah) 2.5 蓄電池形名 BSL36A18X 充電器形名 UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分) 約25 差込角(sq.) 19 充電可能回数 約1500 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2) 15.4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 3.9(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 36 最大トルク(N・m) 緩め:2100 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 角ドライブ(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 締付能力(高力ボルト) M12~M27 最大締付トルク(N・m) 1400 バッテリー容量(Ah) 2.5 保証期間 2年 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) 約25(UC18YDL使用時) 打撃数(min-1[打撃/分]) 2600 四角ドライブ寸法(mm) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm) 221×290(電池装着時)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分]) 4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200 本体寸法(mm) センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 最大締付トルク(N・m) 350 防塵防水性能 IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm) 144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2) 14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm) 221 寸法(mm) 221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm) 292(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 36 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト) M12~M30 保護等級 IP56 締付能力(高力ボルト) M10~M24 バッテリー (電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m) 1100 バッテリー容量(Ah) 2.5 蓄電池形名 BSL36A18X 充電器形名 UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分) 約25 打撃数(min-1[打撃/分]) (弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 差込角(sq.) 19 充電可能回数 約1500 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2) 15.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷


「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200 本体寸法(mm) センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 最大締付トルク(N・m) 310 使用電池 マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能 IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm) 144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.) 12.7 適合バッテリー マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 関連資料 (1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2) 14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 169 差込角(sq.) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 モーター 直流ブラシレスモーター 振動3軸合成値(m/s2) 11.7
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 タイプ 本体のみ 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800 モーター ハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 モード パワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード 回転数(min-1[回/分]) 最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000 適合バッテリー BL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 最大締付トルク(N・m) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱) 角ドライブsq(mm) 19 充電時間(分) 約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱) タイプ バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2) 15.5 作業量(目安) (1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg) 3.7(バッテリ含む) 長さ(mm) 229 幅(mm) 91 高さ(mm) 289 モーター ハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト) M12~M30 機能 防じん・防水:APT、LEDライト 締付能力(高力ボルト) M10~M22 モード パワー切替:3段階 適合バッテリー A-60464、A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm) 111 高さ(mm) 243 最大トルク(N・m) 200 締付能力(普通ボルト) M5~M16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 締付能力(高力ボルト) M5~M14 本体形状 ピストル型 打撃数(min-1[打撃/分]) ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品 バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm) 94 全長(mm) 217 質量(kg) 3.8(バッテリ含) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36 電圧(V) 36 打撃数(min-1[回/分]) 0~2300 モーター ハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M27 最大締付トルク(N・m) 1350 バッテリー容量(Ah) 2.5×2 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) モード 3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分]) 0~1800 適合バッテリー BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2) 17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 なし(本体のみ) 質量(kg) 3.9(電池装着時) 電圧(V) 36 最大トルク(N・m) 緩め:2100 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500 角ドライブ(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 締付能力(高力ボルト) M12~M27 最大締付トルク(N・m) 1400 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5、18V:5.0 充電時間(分) 実用充電:約19、 満充電:約25 打撃数(min-1[打撃/分]) 表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時) 四角ドライブ寸法(mm) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm) 221×290(電池装着時) 商品タイプ 本体のみ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V) 36 全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷



マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm) 19 打撃数(min-1[回/分]) 強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2) 15.5 質量(kg) 3.7(バッテリ含む)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電 仕様 冷却:対応、発電機:対応 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) -10~40 出力電圧(V) 14.4、18 冷却方式 対応(ファン付) コード 2心ビニールコード 充電時間 BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分) 交流電流(A) 12または6 ブザー音 あり 充電電圧(V) 14.4または18、18 充電電流(A) 12.0、6.0、12.0 充電時間(分) BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15 出力端子 USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA) 関連資料 メーカーカタログ(0.72MB) 入力電源(V) 100※単相交流50/60Hz共用
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷