- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- WS6023のおすすめ人気ランキング
WS6023のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新10件の「WS6023」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ws6021」、「スイッチボックス 屋外用」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用
材質
スチール
ローラー径(Φmm)
60.5
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸付
ローラー径(Φmm)
60.5
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。
用途中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸付
ローラー径(Φmm)
60.5
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番
122-5618
材質
スチール
タイプ
軸付
軸長(mm)
190
ローラー幅(mm)
150
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
345
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番
119-8579
材質
スチール
タイプ
軸付
軸長(mm)
390
ローラー幅(mm)
350
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
250
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸付
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番
122-5438
材質
スチール
タイプ
軸付
軸長(mm)
140
ローラー幅(mm)
100
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
376
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷