- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WTC7101のおすすめ人気ランキング
WTC7101のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新11件の「WTC7101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v用人感センサー」、「コスモシリーズワイド21」、「WT3700」などの商品も取り扱っております。
色ホワイト適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1個
¥119税込¥131
当日出荷
プレートラウンド
1セット(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
材質ABS樹脂適合機種WTC7101W色ホワイト
1個
¥549税込¥604
当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)色ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
定格電圧(V)AC100色ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
アートスリーキー
換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂幅(mm)70色本体:白、操作ボタン:黒、文字:白取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能高さ(mm)120質量(g)約100奥行(mm)27.7電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能耐久性操作ボタン:30万回パネルスイッチプレート(WTC7101W)対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
Panasonic(パナソニック)表示パイロットスイッチC
Panasonic(パナソニック)表示ひかるスイッチB
適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 絶縁枠組合せスイッチ