- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- WTW 塚本無線のおすすめ人気ランキング
WTW 塚本無線のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新173件の「WTW 塚本無線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「望遠カメラ」、「hdmi webカメラ」、「ソーラーカメラ」などの商品も取り扱っております。
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約600
マイクロホン
有
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
Φ116×106
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
照射距離(m)
赤外線LED:約15
画角
水平:約90度
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。
【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。
【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。
【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視
オフィス周辺の監視
駐車場の監視
室内の監視
作業状況の記録
など"
形状
バレット(砲弾)型
保証期間
1年
画素数
300万画素
Wi-Fi
2.4GHz/5GHz
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状
バレット(砲弾)型
記録媒体
HDD
保証期間
1年
画素数
カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ
10.1インチ
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)
約600(※取付台座は含みません)
電源
MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【録画】500万画素
保証期間
1年
バッテリー容量(mAh)
12800
使用場所
屋外
LED使用数(個)
チップ赤外線 LED:6/850nm
音声
有
動作距離(m)
赤外線監視可能:約7
画角
約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状
ボックス型
質量(kg)
1.2 (HDD 含まず)
出力
【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー
無
電源電圧(V)
DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×234×73
最大消費電力(W)
96
HDD
2TB
ディスプレイ
12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度
【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間
1年
モード
【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所
屋内外
防水性
なし
ポート
PoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力
各LANポート(8チャンネル分)
音声出力
HDMI×1
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)
DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)
約265(※電池等除く)
レンズ
ボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×125×80
マイクロホン
無
解像度
静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)
保存形式
MicroSD(最大128GB)
LED
赤外線LED 22(不可視型)
バッテリー容量(mAh)
2600
照射距離(m)
赤外線LED:約15
画角
水平:約50度
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状
超小型
色
黒
質量(g)
約170(取付金具含む)
電源
DC12V / 約300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式
HD-SDI/EX-SDI
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
400万画素
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
画角
水平角度約85度。[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線ライト
なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ
3.6mm
HDD
2TB
解像度
【録画】500万画素
保証期間
1年
画素数
365万画素
フレームレート
【録画】各ch:15fps
赤外線ライト
赤外線/白色LED 4個
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。 。夜間監視対応の赤外線カメラ。 。3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視。 。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品
ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源
DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)
約258(電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×133×62
マイクロホン
無
レンズサイズ(mm)
3.3
解像度
【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480
保証期間
1年
保存形式
MicroSD(最大128GB)
動作温度(℃)
-20~60
モニタ
2.4"TFT 720×320 液晶モニター
照射距離(m)
約20
画角
水平:約78度
赤外線ライト
特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約285
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー
有
使用場所
屋内/屋外
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約20
画角
水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様
(赤外線監視可能距離)最大約25m
形状
バレット型
質量(kg)
約1.36(取付金具含む)
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×100×167(取付金具含まず)
信号形式
EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)
2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度
400万画素
保証期間
1年
LED
大型赤外線LED 8個 850nm
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約50
画角
水平視野角度 約40~85度
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約840
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
2.8~12
本体外形寸法(mm)
90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー
無
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約30
画角
水平:約38~112度
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所
屋内用
形状
小型
規格
【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度
録画:400万画素
色
黒
画角
水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)
2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)
約200※取付金具含む
電源(V)
DC12/約300mA
保証期間
1年
仕様
赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品
ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター。
電源
DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)
約258(※電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×97×76
マイクロホン
有
レンズサイズ(mm)
6
解像度
【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)
保証期間
1年
保存形式
MicroSD(最大256GB)
動作温度(℃)
-20~60
モニタ
2.0"TFT 液晶モニター
照射距離(m)
約20
画角
水平:約78度
赤外線ライト
特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品
カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品
ACアダプター
質量(g)
約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)
本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)
10~32/60W(定格)
センサー
入・出力:無
信号形式
AHD・アナログ
解像度
入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間
1年
入力端子
2入力(BNCJ端子)。※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,。HDMI端子:メイン出力×1
入出力
音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)
録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格
出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品
カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数
カメラ:500万画素、録画機:500万画素
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状
小型
色
黒
質量(g)
約195(取付金具含む)
電源
DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式
AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度
548万画素
保証期間
1年
焦点距離(mm)
2.8~12
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度