Web cameraのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
416件の「Web camera」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi webカメラ」、「pc 接続 カメラ」、「webカメラ 高画質」などの商品も取り扱っております。
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約12.1、モニター部:約9.2 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250 最大消費電力(W) 222 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.233×0.233mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3440×1440(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80 Webカメラ 500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応 取付穴ピッチ(mm) 100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 21:9 走査周波数 デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz 入出力端子 【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) モニターサイズ 34.1型(86.7cm) パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 300(標準値)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様 ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容 製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.91×66.64×72.9 機能 モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度 (最大)720p/30fps 保証期間 2年間無償保証 視野角 対角(dFoV):55° 材質(レンズ) プラスチック 互換性 一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス 固定フォーカス RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 0.9メガピクセル 内蔵マイク モノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応 178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載 HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載 TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供 省スペースなVESAマウントデザイン
画面サイズ 23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 表面処理 ノングレア コントラスト比 100000000:1 パネル駆動方式 IPS 入出力端子 DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック スピーカー 2W×2 Webカメラ フルHD(200万画素) 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上20°~下5° VESAマウント(mm) 100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×426×195 付属品 電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書 バックライト LED 視野角 水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2) 300 応答速度 5ms(GTG) 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 仕様 広色域対応 :99% sRGB 規格 2K/FHD(Full-HD) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745 アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 対応 角度調節
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数 約200万画素 色数 約1677万色(24bit) 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【カメラ本体】ブラック 質量(g) 【カメラ本体】約66※ケーブルを含む 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数 約100万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/6型 CMOSセンサー フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.8 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセル フレームレート 最大30FPS(~1280×720ピクセル) 画角 【撮影】対角54度 角度調節 【スタンド】上下方向
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様 パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容 カメラ本体、取扱説明書 質量(g) 120 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×62×50 レンズ F2.1 f=8mm センサー CMOS、1/2.7インチ インターフェース USB 消費電力(mA) 最大250 解像度 (ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー なし ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 (水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG カメラ仕様 標準WEBカメラ 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約110 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS 対応機種 Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×51×50 インターフェース USB 2.0 Type-A 最大解像度 1920×1080 保証期間 6か月 視野角 約120度 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm) 600~∞ 映像素子 CMOSセンサー フォーカス 固定 開放F値 F2.2 画素数 200万画素 アズワン品番 64-3780-26 フレームレート 最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマット MJPG/YUY2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g) 【カメラ本体】約68※ケーブルを含む 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数 約500万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/4型 CMOSセンサー フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.8 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート 最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角 【撮影】対角66度 角度調節 【スタンド】上下方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F1.75 f=2.5mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大200 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様 マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ 1/2.7インチ 質量(g) 120 ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×55×50 対応機種 M1チップ搭載MacBook Air レンズ F2.0 f=5.6mm センサー CMOSセンサー 消費電流(mA) 最大:350 インターフェース USB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA) 最大:350 解像度 (ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平約50°、対角約60° ビデオフォーマット YUY2、MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ
リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ。画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)。材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 寸法(mm) 77×33×23 ケーブル長(m) 1.4 画角 約75°
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×25×27 レンズ F2.0 f=3.6mm センサー CMOS インターフェース USB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平60度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 10
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイアエデュケーションオールインワンWEBカメラ
4Kカメラ、スピーカー、マイクの機能を一台に集約。AIオートフレーミング機能を搭載しており、自動で発表者に焦点を合わせます。
仕様 ●4KePTZカメラ●視野角:116°●解像度:4K/30fps、1080P/30fps、720P/30fps●4Mic内蔵●音声ピックアップ:半径5m●エコーキャンセル機能●ノイズ抑制機能●DSPオーディオ:AECテクノロジー、AGC(自動ゲインコントロール)、ノイズ抑制機能●スピーカー:Hi-Fi、アンプ出力20W●インターフェイス:TypeCポート、パワーインターフェイス、RJ45(外部マイクロフォン専用)、セキュリティスロット、Line-In、Line-Out●同梱品:カメラ用リモコン(電池は付属 アズワン品番 65-8873-42
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷

HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス 画素数 100万画素 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75/f=2.5mm センサー CMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA) (最大)200 解像度 【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150度 ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 3層ガラスレンズ採用! クリアな音声と画像を再現 ゲームストリーミング向けデザイン
用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング 付属品 取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 129(ケーブル含む) 消費電力(W) 2 ケーブル長(m) 2 対応OS Windows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズ F2.0f=3.5mm センサー 1/2.7インチ 機能 絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェース USB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く) 解像度 ビデオ:最大1920×1080 フォーカス オート 画素数 200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大30fps 画角 水平84° ビデオフォーマット YUY2/MJPEG 最短撮像距離 接写:7cm 内蔵マイク デュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux) 1以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F1.8 f=2.26mm センサー CMOS 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角 水平103°、対角118° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g) 550 ケーブル長(m) 5 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×112×129 レンズ F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサー CMOS 1/2.9インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大500 ズーム 光学3倍 解像度 1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動または半自動 フォーカス 自動・手動切り替え 画素数 210万画素 関連資料 商品導入事例(1.9MB) フレームレート 最大30fps(MJPG) 画角 84° ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷