Windows10 パッケージ版のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「Windows10 パッケージ版」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Android タブレット」、「Office Home & Business 2021」、「np後払い」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ製 400-MEDI001・020専用リモコンです。
セット内容 リモコン 電源 単四乾電池 ×2(※電池は付属しません) 対応機種 400-MEDI001400-MEDI020H
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows 11/10
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード クラス1000(目安) 混率(%) Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロソフトSurface Pro 10 with 5G
用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 ●オフィスソフト:なし●WWAN:5G、4G LTE●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー プラチナ ディスプレイ 13インチ OS Windows 11 Pro セキュリティ あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載 キーボード なし Webカメラ アウトカメラ(1050万画素)、インカメラ(368万画素) タッチパネル方式 静電容量方式 Bluetooth あり Bluetooth 5.3 ストレージ SSD 無線LAN あり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソースネクストPolaris Office
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Windows 10の基本的な仕組みや操作方法を解説します。Windows 10 の画面構成や新しくなったスタートメニューの使い方、デスクトップとエクスプローラーの基本操作や、検索ボックスの使い方、Windows 10 の設定について解説しています。これから新しいPCを購入する人や、Windows 10にアップグレードする人に有効です。
対応OS DVD
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 質量(kg) 約2 型番 Lenovo ThinkPad L570 メモリー 4GB 保証期間 1年間 使用CPU Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代 画面サイズ 15.6インチ OS Windows10 Pro Webカメラ なし キー テンキー:あり ストレージ HDD500GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチ 無線LAN あり
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。 最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。
仕様 男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電 混率(%) ポリエステル65、綿35 機能 制電、抗菌 生地 ポプリン 性別 男女兼用 袖丈 長袖
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソースネクストPolaris Office Premium
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

設備のデータ収集・監視・OPC UA対応
用途データ蓄積・活用 対応OS Windows 11(22H2)/Windows 10(22H2)/Windows 10 IoT EnterPrise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Sever 2016 関連資料 (5.2MB)
1本
189,800 税込208,780
20日以内出荷

マイクロソフトSurface Pro 10
最も生産性が高い法人向けデバイス
用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 ●オフィスソフト:なし ディスプレイ 13インチ 防塵防水性能 防水なし/防塵なし OS Windows 11 Pro 23 H2 プリインストール セキュリティ あり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PC キーボード なし Webカメラ アウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラ タッチパネル方式 静電容量方式 Bluetooth あり Bluetooth 5.3 ストレージ SSD (Gen 4 SSD)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

設備のデータ収集・監視・OPC UA対応
用途データ蓄積・活用 対応OS Windows 11(22H2)/Windows 10(22H2)/Windows 10 IoT EnterPrise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Sever 2016 関連資料 (5.2MB)
1本
189,800 税込208,780
20日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWordがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷