- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- X線フィルムのおすすめ人気ランキング
X線フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新118件の「X線フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「お酢の除草剤」、「x 線 測定 器」などの商品も取り扱っております。
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様
個別番号付
寸法(mm)
24×30
1組(100枚)
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様
現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.7mm)
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
390×473
松吉医科器械コード
02-2845-00
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ
1液
危険物の類別
非危険物
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様
DQDと併用、繰り返し使用可
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
レントゲンフィルムの保管に役立つシンプルなラベルです。
用途レントゲンフィルム用
種別
レントゲンラベル
材質
上質紙タックラベル
寸法(縦×横)(mm)
40×50
1袋(100枚)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。
スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。
大角判・半切判ヨコ収納仕様。
材質
スチール
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合
ヘイズ:1%
材質
トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)
0.55±0.05
寸法(mm)
300×210
入数(枚)
1
透過率(%)
単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性
アルコール ケトン類
偏光率(%)
>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様
両面易接着処理
サイズ
A4(210×297)
テープ幅(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)
-60~260
ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。
用途口内法X線撮影に使用します。
仕様
【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ
寸法(mm)
パケット:34.4×45.8×1
電流(mA)
X線管:0.5~1.5
ISO感度設定
グループF
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000301
フィルム寸法(mm)
30×40
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
5サイズをラインナップした、X線フィルムを保管するベーシックな保管袋。茶色のクラフト紙です。
材質
紙
タイプ
耳付き(ベロ有)
用紙色
クラフト(茶色)
練り込み黒色タイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様
黒色
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10