XM2A-1501のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
3件の「XM2A-1501」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-subケーブル」、「rs422 ケーブル 9ピン」、「ミニ d-sub15ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状 ソケット・ディップL形端子 規格 RoHS指令 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) -55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回) 200
1個
特価
259 税込285
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)