- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- XM3B-0942-132Lのおすすめ人気ランキング
XM3B-0942-132Lのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新「XM3B-0942-132L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b3 ケース」、「L字金具 m3」、「B3 用紙」などの商品も取り扱っております。
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
形状
ソケット・ディップL形端子
規格
RoHS指令
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+105(低音にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき
挿抜耐久(回)
200