XM3B-0942-132Lのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
「XM3B-0942-132L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b3 ケース」、「L字金具 m3」、「B3 用紙」などの商品も取り扱っております。
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B omron(オムロン)ランキング1位
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
1個
259税込285
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)