- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- Y字フックのおすすめ人気ランキング
Y字フックのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新95件の「Y字フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y字」、「Z字フック」、「Y型フック」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)変形Wカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10材質スチール クロームメッキ寸法(mm)6×37×200色クローム寸法A(mm)6寸法D(mm)200寸法B(mm)37寸法C(mm)37
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
WAKI(和気産業)コーティングフック 31A
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)10材質スチールサイズ31A寸法A(mm)105寸法D(mm)8寸法B(mm)40
1個
¥339税込¥373
当日出荷
DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5色黒
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
クロスビークロスビーアイフック
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)色シルバー耐荷重(kg)2
コンクリート用フック
安全荷重(kg)10材質ステンレス付属品フック:2個●釘:4本アズワン品番64-5247-57
1袋(2個)
¥599税込¥659
当日出荷
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38色グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
¥399税込¥439
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質鋼板厚(mm)2仕上ニッケルクローム