- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- Y000 ドライバーのおすすめ人気ランキング
Y000 ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新145件の「Y000 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー三又」、「星型 ドライバー」、「y字ドライバー switch」などの商品も取り扱っております。
iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。
柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
材質
アルミ・鉄
規格
ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)
対応機種
iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)
114
質量(g)
20
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
12
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
CA
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。
材質(グリップ)
真鍮クロームメッキ
種類
精密ドライバー
材質(軸)
Cr-V
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様
4mm六角軸対応、回転キャップ付
トラスコ品番
469-8622
全長(mm)
175(ビット差込時)
質量(g)
30
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、PTE
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)
CA
トラスコ品番
469-8614
全長(mm)
114
質量(g)
13
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
12
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
キャップ色
オレンジ
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。
材質(グリップ)
ステンレス
仕様
3in1、連結収納
種類
精密ドライバー
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成
単品
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様
●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2143-79
1セット(6本)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類
精密ドライバー
硬度
HRC53~56
材質(軸)
クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)
鋼材
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18
1本
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品
USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質
アルミニウム
全長(mm)
180
直径(Φmm)
15.8
質量(g)
約60
電圧(V)
3.7
出力
Type-C
連続使用時間(時間)
約2
最大締付トルク(N・m)
0.3~0.4
電池
リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
170
充電時間(分)
約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容
ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数
17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに
用途精密機器の特殊ネジに
材質(刃先)
特殊合金鋼
材質(ハンドル)
PP
セット内容
Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷