YAMAWA CE-SLのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
24件の「YAMAWA CE-SL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル センター出し」、「岡部 センタードリル」、「位置決めドリル」などの商品も取り扱っております。
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング1位
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
1本
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング2位
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-SL
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


センタードリル 60° モノタロウランキング4位
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1本
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 LCD
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
1本
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
6,398税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
1本
6,798税込7,478
4日以内出荷

1本
5,698税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷