YAMAWA M4タップのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
87件の「YAMAWA M4タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ M4」、「OSG タップ」、「タップ M7 0.5」などの商品も取り扱っております。
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング1位
1本ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング2位
1本
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング3位
1本ほか
909税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング4位
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
839税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
3,298税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1本
869税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(339種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(852種類の商品があります)

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(330種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SA
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)