YB12AL-A2のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
1件の「YB12AL-A2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「YB7-A」、「YB16AL-A2」、「A2 バッグ」などの商品も取り扱っております。
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃) -20~+40 コード長さ(m) 【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8 本体質量(g) 495 出力電圧(V) ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12 最大電流(A) 【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ) 入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×81×49 防塵防水性能 IP65 梱包内容 本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書 入力電流(A) 1.2 適合バッテリー DC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷