- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- YG-20のおすすめ人気ランキング
YG-20のおすすめ人気ランキング
2026/09/27更新140件の「YG-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「yg-20 ノズル」、「ガソリン携行缶 yg-20」、「棒グラインダー バフ」などの商品も取り扱っております。
- 人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92レンズ厚さ(mm)2.4
- 導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
- 高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP フィット感の良いシリコーンフレーム フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。 ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)123種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×90×95※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)シリコーン(ベンチレーター付)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性ベンチレーター付1個¥5,998税込¥6,5986日以内出荷
- 適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物1個¥139税込¥153当日出荷
- チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
- 適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2危険物の類別非危険物1個¥799税込¥879当日出荷
- TGK(東京硝子器械)
セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。 - 初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
- YoshidaTools
棒グラインダー
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応1台¥29,980税込¥32,978当日出荷 - チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ1個¥5,598税込¥6,15812日以内出荷
- 危険物の類別非危険物
- ゴグル型保護めがねYG-5100D用スペアレンズです。適合YG-5100Dトラスコ品番853-7169質量(g)22種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応1枚¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 1袋¥999税込¥1,099翌々日出荷